EA824BR-1 ドリル(チタンコート/六角軸) エスコ 76572239

EA824BR-1 ドリル(チタンコート/六角軸) エスコ 76572239
EA824BR-1 ドリル(チタンコート/六角軸) エスコ 76572239
EA824BR-1 ドリル(チタンコート/六角軸) エスコ 76572239

ドリル(チタンコート/六角軸)EA824BR-1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット(14本)
注文コード
76572239
品番
EA824BR-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,320
販売価格(税別)
¥11,200

よく使うサイズ14本入りのケースセット
「TiN」窒化チタンコーティング仕様
特殊接合により空回りを防止
前面が大きく開くので、出し入れがしやすい

用途
ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
仕様
●入数:14本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0●材質:本体:HSS(ハイス)ケース:樹脂●六角シャンク:6.35mm
ドリル径(Φmm)
2
表面処理
チタンコーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする