エスコ エスコの 切削工具 エスコの タップ・ダイス エスコの タッピングセット タップダイスセット(G/HSS) タップダイスセット(G/HSS) 注文コード ダイスハンドル×5本 タップハンドル×3本 ドライバー ピッチゲージ 管用平行ねじ用セット G規格(PF)ねじ 仕様●タップ・ダイスサイズ:G1/8”・G1/4”・G3/8”・G1/2”・G3/4”・G1”●材質:HSS-G●ケースサイズ:557×300×58(H)mm アズワン品番65-2233-24 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA829JD 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76619123 EA829JD オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください タップ・ダイス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タップダイスセット BeHAUS 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 六角軸タッピングドリル RUKO 税込¥21,978~ ¥19,980~ タップホルダ BIG DAISHOWA 税込¥16,478~ ¥14,980~ ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ タップドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥5,608 ¥5,098 エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5 EFFORT(エホート) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25 EFFORT(エホート) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8 EFFORT(エホート) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7 EFFORT(エホート) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5 EFFORT(エホート) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0 EFFORT(エホート) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16 EFFORT(エホート) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ エホート 六角軸中タップ M6x1.0 EFFORT(エホート) 税込¥868 ¥789 バスケットへ エホート 六角軸中タップ M3x0.5 EFFORT(エホート) 税込¥769 ¥699 バスケットへ エホート 六角軸中タップ M8x1.25 EFFORT(エホート) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エホート 六角軸中タップ M10x1.5 EFFORT(エホート) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ エホート 六角軸中タップ M4x0.7 EFFORT(エホート) 税込¥769 ¥699 バスケットへ エホート 六角軸中タップ M5x0.8 EFFORT(エホート) 税込¥769 ¥699 バスケットへ エホート 六角軸中タップ 3/8 W16 EFFORT(エホート) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具タップ・ダイスタッピングセットタップ・ダイスセット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります タップ・ダイスセット タップ・ドリルセット シェアする マイページ 最近見た商品