ダイヤモンドカッター(波形)
乾式切断
付属リング内径15mm
硬質タイル(磁器・石器・石質等)、瓦(石州・三州・淡路等)用
※保護カバー、保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
15mmアダプタ付
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):1.4●穴径(mm):20●最大回転数(rpm):14500
アズワン品番65-2233-84
内容量1枚
乾式切断
付属リング内径15mm
硬質タイル(磁器・石器・石質等)、瓦(石州・三州・淡路等)用
※保護カバー、保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
15mmアダプタ付