エスコ エスコの 研磨材 エスコの 切断 エスコの ダイヤモンドカッター ダイヤモンドカッター(リム) ダイヤモンドカッター(リム) 注文コード 76574865 注文コード 76574865 綺麗な切断、リムタイプ連続刃 刃高12mmで長寿命 15mmアダプタ付 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に最適です。 仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):1.9●穴径(mm):20●最大回転数(rpm):14500 アズワン品番65-2233-83 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA843RM-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76574865 EA843RM-6 オープン ¥1,800 ¥1,800 ¥1,980 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 目地切りカッター4mm 呉英製作所 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 目地切りカッター6mm 呉英製作所 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 目地切りカッター8mm 呉英製作所 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F 三京ダイヤモンド工業 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F 三京ダイヤモンド工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カッティングホイルオフセット型 ニューレジストン 税込¥3,298~ ¥2,998~ (1) 超硬チップソー エスコ 税込¥18,480 ¥16,800 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ DCチップソーシリーズ マキタ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 切断砥石 金の卵 Z レヂトン 税込¥329 ¥299 バスケットへ スーパーカットRSC 日本レヂボン 税込¥329~ ¥299~ (134) 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 税込¥2,528~ ¥2,298~ グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 切断砥石 飛騨の匠 税込¥329 ¥299 バスケットへ 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機) 税込¥2,088~ ¥1,898~ (18) 切断砥石 両面補強 東安 税込¥945 ¥859 バスケットへ 丸ノコ用チップソー 京セラ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 飛騨の匠 オセット 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材切断ダイヤモンドカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断」にはこんなカテゴリがあります 切断砥石 切断機用カッター(チップソー) ダイヤモンドカッター シェアする マイページ 最近見た商品