超硬チップソー(集成材・合板用)

超硬チップソー(集成材・合板用) エスコ

集成材・合板用
切断時の振動と音を低減
フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現
台金に施したスリットに樹脂を充填
S23特殊チップをさらに強度アップし長寿命を実現
スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を実現

仕様●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.3●山数:44●最大回転数:8,900rpm 適合材樹脂 アズワン品番65-2234-11 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76575154 EA851CD-6A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする