エスコ エスコの 厨房用品 エスコの 料理道具 エスコの まな板・解凍ボード まな板・包丁スタンド(鉄製) まな板・包丁スタンド(鉄製) 注文コード 76577708 注文コード 76577708 注文コード 76577708 包丁2本とまな板2枚を収納することができます。 仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×115×225●材質:鉄(エポキシ樹脂塗装)、保護ゴム:シリコーンゴム●重量(g):345 アズワン品番65-2239-83 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA912EB-21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76577708 EA912EB-21 オープン ¥1,110 ¥1,110 ¥1,221 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください まな板・解凍ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Tower 丸いまな板が置ける まな板スタンド ホワイト cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ まな板 ラバー付スロープ トンボ(新輝合成) 税込¥1,868~ ¥1,698~ 立てて乾かせる畳めるまな板 cotta 税込¥659 ¥599 バスケットへ atomico 抗菌TPUまな板 レクタングル ブラック cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ BB カッテングボード cotta 税込¥934 ¥849 バスケットへ Tower マグネットまな板スタンド ホワイト cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 環境にやさしいまな板 フルーツパレット S トンボ(新輝合成) 税込¥769 ¥699 バスケットへ まな板スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ atomico 抗菌TPUまな板 半月 グレー cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 家庭用抗菌まな板KT-42 東和ポリエイト 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ まな板立てST-25 東和ポリエイト 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 見やすい耐熱抗菌まな板 ブラック L トンボ(新輝合成) 税込¥989 ¥899 バスケットへ 家庭用抗菌まな板KT-27 東和ポリエイト 税込¥659 ¥599 バスケットへ カラーまな板BL-44 東和ポリエイト 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 業務用まな板 厚さ18mmTBL-50 東和ポリエイト 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 家庭用抗菌まな板KT-37 東和ポリエイト 税込¥989 ¥899 バスケットへ カラーまな板BL-41 東和ポリエイト 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ まな板立てST-26 東和ポリエイト 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 軽くてラクラクワイドまな板 貝印 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クッキンカットPROブラック 102号 パーカーアサヒ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具まな板・解凍ボードまな板立て 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります プラスチックまな板 ゴムまな板 木製まな板 シートタイプまな板 まな板立て まな板削り・その他関連商品 冷凍・解凍ボード チーズボード シェアする マイページ 最近見た商品