シリコン製スクレーパー

シリコン製スクレーパー エスコ シリコン製スクレーパー エスコ シリコン製スクレーパー エスコ シリコン製スクレーパー エスコ シリコン製スクレーパー エスコ

少しの工夫で洗い物が手軽に。
フライパン、食器や鍋の隅まできれいにできます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:85×90×5●材質:表面:シリコーンゴム、中芯:ナイロン●重量(g):45●耐熱温度:230℃ アズワン品番65-2239-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76577744 EA912HF-32
オープン
449
アウトレット
494 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする