箸立て(キャップ付)

箸立て(キャップ付) エスコ 箸立て(キャップ付) エスコ

フード付きでホコリが入らない

仕様●サイズ(W×D×H)mm:フード付:85×85×225フード無:85×85×150●材質:本体・フード:AS樹脂、目皿・底:ポリプロピレン アズワン品番65-2240-07 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76577875 EA912MC-101
オープン
900
990 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする