エッグパン(IH対応)

エッグパン(IH対応) - エスコ

直火・IH対応
エンボス加工でこびりつきにくい
フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。
耐久性に優れ、熱効率が良いので時間の短縮にもつながります。

仕様●容量:1L●サイズ:外寸:370(L)×150(W)×105(H)mm内寸:190(L)×140(W)×105(H)mm●重量(g):665●材質:本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)柄:天然木アズワン品番65-2240-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76578243EA913VS-11
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする