スイッチングパワーサプライ(正面取付)

スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコ スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコ スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコ スイッチングパワーサプライ(正面取付) エスコ

正面取付けタイプ
カバー付きタイプ

仕様●リモートセンシングリモートコントロール:無●正面取付けタイプ●カバー付きタイプ 質量(g)約300 周波数(Hz)50/60(47~450) 使用温度(℃)-20~70(0~90%) 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240、DC80~370 出力電流(A)2.2 運転方式直列:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)、並列:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) 交流電圧許容変動(V)85~264(単相) 直流電圧許容変動(V)80~370 冷却方式冷却ファン 無 絶縁抵抗(MΩ)(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100以上 DC500V 突入電流(A)14typ.(25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)、28typ.(25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時) 標高(m)3000 端子台タイプ:ねじ端子 入力変動0.5%以下 負荷変動1%以下 入力電流(A)1.1typ.(AC100V入力時)、0.62typ.(AC200V入力時) 過電流保護有、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)60以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 過電圧保護有、電断復帰 リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) 効率86%typ.(AC100V入力時)、89%typ.(AC200V入力時)、89%typ.(AC230V入力時) 保管温度(℃)-25~75(0~90%) アズワン品番65-2254-02 入出力接続方式端子台 耐電圧(V)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3000/1minカットオフ電流20mA、(入力端子一括)と(PE)間:AC2000/1min カットオフ電流20mA、(出力端子一括)と(PE)間:AC1000/1min カットオフ電流20mA 定格出力容量(W)50 耐振動(Hz)10~55 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各 2h 温度変動(%/℃)0.05以下 出力保持時間(ms)10typ.(AC100V入力時)、55typ.(AC200V入力時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76583999 EA940DN-82A
オープン
6,480
7,128 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする