スプレー缶用ガン
スプレー缶にカチッと装着するだけでスプレーガンのようにご使用できます。
手を汚す事が無く、指が疲れる事が無いので作業の効率も格段にアップします。
バルブ外径Φ32.5~33mm、ボタン外径約17mm以内のスプレーに適合します。(メーカーによっては適合しない場合があります)
仕様●サイズ:135×25×130mm●バルブ外径:Φ32.5~33mm
アズワン品番65-2258-56
危険物の類別非危険物
内容量1個
スプレー缶にカチッと装着するだけでスプレーガンのようにご使用できます。
手を汚す事が無く、指が疲れる事が無いので作業の効率も格段にアップします。
バルブ外径Φ32.5~33mm、ボタン外径約17mm以内のスプレーに適合します。(メーカーによっては適合しない場合があります)