セキュリティーケース

セキュリティーケース エスコ

シリンダー錠
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。
カギ付き引出しで気密性を高めます。
本体天面から書類を投函できるので、提案箱や投書箱としても使用できます。
商品は完成品です。

仕様●材質:本体:スチール紛体焼付塗装●外寸法(W×D×H)mm:275×350×75●引出し内寸法:240(W)×315(D)×40(H)mm●重量:2.3kg アズワン品番65-2291-08 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76595734 EA954HE-6
オープン
17,600
19,360 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする