エスコ
セキュリティーケース
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76595734
品番
EA954HE-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
シリンダー錠
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。
カギ付き引出しで気密性を高めます。
本体天面から書類を投函できるので、提案箱や投書箱としても使用できます。
商品は完成品です。
仕様
●材質:本体:スチール紛体焼付塗装●外寸法(W×D×H)mm:275×350×75●引出し内寸法:240(W)×315(D)×40(H)mm●重量:2.3kg