[蓄光] 消火器具標識(消火器↓)

[蓄光] 消火器具標識(消火器↓) エスコ

両面テープ付
3面
蓄光タイプ

仕様●サイズ(mm):315×100三角●表示内容:消火器↓●取付穴:Φ4mm×3ヶ所●材質:ABS樹脂●重量(g):280 アズワン品番65-2303-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76604265 EA983BF-101
オープン
2,200
2,420 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする