[スチール製] ボールキャスターテーブル(折畳式)

[スチール製] ボールキャスターテーブル(折畳式) エスコ [スチール製] ボールキャスターテーブル(折畳式) エスコ [スチール製] ボールキャスターテーブル(折畳式) エスコ [スチール製] ボールキャスターテーブル(折畳式) エスコ

回転動作や直角送り作業に最適です。
作業テーブル上も設置可能で作業改善に役立ちます。

材質ボールキャスター:スチール 寸法(mm)360(W)×33(D)×360(H) 質量(kg)5.6 ピッチ(mm)60 耐荷重(kg)10(ボール1個あたり) ボール径(Φmm)25.4 使用ボールキャスター36個 取付ネジ径5.5mm アズワン品番65-2312-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76609725 EA986S-301
オープン
58,000
63,800 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする