125kg 縦型固定滑車(1車/メタル)

125kg 縦型固定滑車(1車/メタル) エスコ 125kg 縦型固定滑車(1車/メタル) エスコ 125kg 縦型固定滑車(1車/メタル) エスコ

分離式の為、ロープの脱着が簡単

仕様●材質:スチール●ベースサイズ:65×61●使用ロープ径:8mm●使用荷重(kg):125●車径:50mm●軸受:メタル●重量(g):490●仕様:1車 アズワン品番65-2313-40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76610486 EA987HN-21
3,420
3,762 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする