1000ml 取手付PFAビーカー(耐熱・耐薬品)

1000ml 取手付PFAビーカー(耐熱・耐薬品) エスコ

耐熱性・耐寒性・耐薬品に優れています。
オイルバス等で 限に抑えた高レベルの酸洗浄も行なえます。
加熱時はそのまま持つことができ、大容量を入れて重くなった場合も安全に持ち運ぶことができます。
非粘着性があり、粘度の高い試料の取り扱いや剥離性のよさを必要とする操作にも適しています。

仕様●容量:1000ml●目盛単位:100ml●サイズ:Φ110×152mm●材質:PFA アズワン品番65-2315-15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76612087 EA991SA-4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする