パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり
長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計
デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要
ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)
簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨


