東京堂 東京堂の 縫製用品 東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品 東京堂の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット セサミプレート セサミプレート 注文コード 76487286 注文コード 76487286 花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 色ホワイト 分類ナチュラルベース 寸法(Φcm)20 材質木製 内容量1個 注意 ※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ZE009014-001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76487286 ZE009014-001 ¥590 ¥549 ¥549 ¥604 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モールアートモビールシリーズ 6セット 創アンド遊 税込¥4,618 ¥4,198 モールアートラッピングリボン、クマ、ウサギ、イヌ、パンタ6セット 創アンド遊 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ロングモールキット2 創アンド遊 税込¥3,298 ¥2,998 ロングモールドックスシリーズ 6セット 創アンド遊 税込¥5,058 ¥4,598 モールアートバーズシリーズ 6セット 創アンド遊 税込¥3,298 ¥2,998 モールアート恐竜シリーズ 6セット 創アンド遊 税込¥4,618 ¥4,198 モールアートオーシャンズ 6セット 創アンド遊 税込¥3,298~ ¥2,998~ モールアートアニマルズ 6セット 創アンド遊 税込¥3,298~ ¥2,998~ モールアート昆虫シリーズ 6セット 創アンド遊 税込¥3,298 ¥2,998 Artecレジン着色剤 透明色 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥131 ¥119 バスケットへ Artecレジン着色剤 透明色 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥131 ¥119 杏奈(あんな) 東京堂 税込¥3,850 ¥3,500 フェルトでつくるおもちゃキット コンパクト アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥630 ¥573 バンダナ巾着 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥451 ¥410 フェルトでつくるおもちゃキット コンパクト ライトイエロー×ピンク アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥630 ¥573 バスケットへ 基礎縫いアニマルティッシュボックスカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥510 ¥464 フェルトでつくるカード入れ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥440 ¥400 フェルトでつくるネームワッペン グレー×ピンクベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥491 ¥446 バスケットへ フェルトでつくるネームワッペン アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥491 ¥446 ころころお手玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥430 ¥391 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品手芸/クラフト/アクセサリー用品クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キットその他雑貨/インテリア材料 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります 人形/ドールクラフト カルトナージュ フラワー/リース用資材 レジンクラフト レザークラフト 染料 和手芸材料 手芸キット 手芸本 その他雑貨/インテリア材料 シェアする マイページ 最近見た商品