ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM

ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM - ツツミ工業ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM - ツツミ工業ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM - ツツミ工業ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM - ツツミ工業ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM - ツツミ工業ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM - ツツミ工業ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM - ツツミ工業

スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。
特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。
EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。
また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。

用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。内容量1本
注意
※ホースカバーは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。またホースカバーを装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径にて選定お願いいたします。
全150種類を絞り込む
長さ(m)
呼び寸法
内径(Φmm)
外径(Φmm)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
呼び寸法
内径(Φmm)
外径(Φmm)
質量(g/m)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76492204TUY 25x112525.534.1350油圧ホース:1/4~1/2
6,742
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492213TUY 25x222525.534.1350油圧ホース:1/4~1/2
13,482
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492229TUY 25x332525.534.1350油圧ホース:1/4~1/2
20,224
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492247TUY 25x552525.534.1350油圧ホース:1/4~1/2
33,706
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492299TUY 25x10102525.534.1350油圧ホース:1/4~1/2
56,190
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492308TUY 32x11323241460油圧ホース:3/8~3/4
7,618
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492317TUY 32x22323241460油圧ホース:3/8~3/4
15,234
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492326TUY 32x33323241460油圧ホース:3/8~3/4
22,852
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492344TUY 32x55323241460油圧ホース:3/8~3/4
38,086
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492396TUY 32x1010323241460油圧ホース:3/8~3/4
63,480
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492405TUY 38x113838.749.9700油圧ホース:1/2~1”
8,404
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492414TUY 38x223838.749.9700油圧ホース:1/2~1”
16,806
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492423TUY 38x333838.749.9700油圧ホース:1/2~1”
25,210
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492448TUY 38x553838.749.9700油圧ホース:1/2~1”
42,016
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492493TUY 38x10103838.749.9700油圧ホース:1/2~1”
70,050
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492509TUY 50x115051.363.71050油圧ホース:3/4~1.1/4
12,610
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492518TUY 50x225051.363.71050油圧ホース:3/4~1.1/4
25,218
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492527TUY 50x335051.363.71050油圧ホース:3/4~1.1/4
37,828
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492545TUY 50x555051.363.71050油圧ホース:3/4~1.1/4
63,046
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492597TUY 50x10105051.363.71050油圧ホース:3/4~1.1/4
105,090
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492606TUY 65x116563.876.81350油圧ホース:1.1/4~1.1/2
21,012
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492615TUY 65x226563.876.81350油圧ホース:1.1/4~1.1/2
42,024
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492624TUY 65x336563.876.81350油圧ホース:1.1/4~1.1/2
63,036
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492649TUY 65x556563.876.81350油圧ホース:1.1/4~1.1/2
87,556
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492658TUY 75x117576.691.61810油圧ホース:1.1/2~2”
29,494
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492667TUY 75x227576.691.61810油圧ホース:1.1/2~2”
58,986
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492676TUY 75x337576.691.61810油圧ホース:1.1/2~2”
88,480
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492694TUY 75x557576.691.61810油圧ホース:1.1/2~2”
122,896
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492703TBB 25x112525.534.1350油圧ホース:1/4~1/2
6,742
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492719TBB 25x222525.534.1350油圧ホース:1/4~1/2
13,482
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492728TBB 25x332525.534.1350油圧ホース:1/4~1/2
20,224
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492746TBB 25x552525.534.1350油圧ホース:1/4~1/2
33,706
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492798TBB 25x10102525.534.1350油圧ホース:1/4~1/2
56,190
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492807TBB 32x11323241460油圧ホース:3/8~3/4
7,618
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492816TBB 32x22323241460油圧ホース:3/8~3/4
15,234
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492825TBB 32x33323241460油圧ホース:3/8~3/4
22,852
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492843TBB 32x55323241460油圧ホース:3/8~3/4
38,086
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492895TBB 32x1010323241460油圧ホース:3/8~3/4
63,480
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492904TBB 38x113838.749.9700油圧ホース:1/2~1”
8,404
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492913TBB 38x223838.749.9700油圧ホース:1/2~1”
16,806
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76492929TBB 38x333838.749.9700油圧ホース:1/2~1”
25,210
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492947TBB 38x553838.749.9700油圧ホース:1/2~1”
42,016
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76492999TBB 38x10103838.749.9700油圧ホース:1/2~1”
70,050
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76493008TBB 50x115051.363.71050油圧ホース:3/4~1.1/4
12,610
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76493017TBB 50x225051.363.71050油圧ホース:3/4~1.1/4
25,218
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76493026TBB 50x335051.363.71050油圧ホース:3/4~1.1/4
37,828
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76493044TBB 50x555051.363.71050油圧ホース:3/4~1.1/4
63,046
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76493096TBB 50x10105051.363.71050油圧ホース:3/4~1.1/4
105,090
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76493105TBB 65x116563.876.81350油圧ホース:1.1/4~1.1/2
21,012
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76493114TBB 65x226563.876.81350油圧ホース:1.1/4~1.1/2
42,024
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする