曜日別特売

ガラスチューブ

ガラスチューブ - ツツミ工業

グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。
ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。
チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。
外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。

用途
ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。
製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。
材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260内容量1本
注意
※切り口がほつれる可能性があるので、設置後はテープやホースバンド等で固定してください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径を参考に選定お願いいたします。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準内径(Φmm)
厚さ(mm)
標準質量(g/m)
適合ホースサイズ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76640306GT20x120(±3)1.51201/4(油圧)1
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640315GT20x220(±3)1.51201/4(油圧)2
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640324GT20x320(±3)1.51201/4(油圧)3
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640349GT20x520(±3)1.51201/4(油圧)5
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640394GT20x1020(±3)1.51201/4(油圧)10
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640446GT20x1520(±3)1.51201/4(油圧)15
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640498GT20x2020(±3)1.51201/4(油圧)20
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640595GT20x3020(±3)1.51201/4(油圧)30
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640604GT30x130(±3)1.52003/8~1/2(油圧)1
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640613GT30x230(±3)1.52003/8~1/2(油圧)2
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640629GT30x330(±3)1.52003/8~1/2(油圧)3
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640647GT30x530(±3)1.52003/8~1/2(油圧)5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640699GT30x1030(±3)1.52003/8~1/2(油圧)10
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640744GT30x1530(±3)1.52003/8~1/2(油圧)15
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640796GT30x2030(±3)1.52003/8~1/2(油圧)20
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640893GT30x3030(±3)1.52003/8~1/2(油圧)30
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640909GT40x140(±3)22333/4(油圧)1
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640918GT40x240(±3)22333/4(油圧)2
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640927GT40x340(±3)22333/4(油圧)3
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640945GT40x540(±3)22333/4(油圧)5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76640997GT40x1040(±3)22333/4(油圧)10
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641049GT40x1540(±3)22333/4(油圧)15
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641094GT40x2040(±3)22333/4(油圧)20
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641198GT40x3040(±3)22333/4(油圧)30
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641207GT50x150(±3)33001(油圧)1
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641216GT50x250(±3)33001(油圧)2
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641225GT50x350(±3)33001(油圧)3
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641243GT50x550(±3)33001(油圧)5
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641295GT50x1050(±3)33001(油圧)10
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641347GT50x1550(±3)33001(油圧)15
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641399GT50x2050(±3)33001(油圧)20
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641496GT50x3050(±3)33001(油圧)30
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641505GT60x160(±3)33331.1/4(油圧)1
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641514GT60x260(±3)33331.1/4(油圧)2
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641523GT60x360(±3)33331.1/4(油圧)3
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641548GT60x560(±3)33331.1/4(油圧)5
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641593GT60x1060(±3)33331.1/4(油圧)10
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641645GT60x1560(±3)33331.1/4(油圧)15
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641697GT60x2060(±3)33331.1/4(油圧)20
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76641794GT60x3060(±3)33331.1/4(油圧)30
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76640333GT20x420(±2)21201/4(油圧)4
オープン
取扱い終了
返品不可
76640358GT20x620(±2)21201/4(油圧)6
オープン
取扱い終了
返品不可
76640367GT20x720(±2)21201/4(油圧)7
オープン
取扱い終了
返品不可
76640376GT20x820(±2)21201/4(油圧)8
オープン
取扱い終了
返品不可
76640385GT20x920(±2)21201/4(油圧)9
オープン
取扱い終了
返品不可
76640403GT20x1120(±2)21201/4(油圧)11
オープン
取扱い終了
返品不可
76640419GT20x1220(±2)21201/4(油圧)12
オープン
取扱い終了
返品不可
76640428GT20x1320(±2)21201/4(油圧)13
オープン
取扱い終了
返品不可
76640437GT20x1420(±2)21201/4(油圧)14
オープン
取扱い終了
返品不可
76640455GT20x1620(±2)21201/4(油圧)16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする