曜日別特売

ガラスリボン

ガラスリボン - ツツミ工業

グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。
ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。
テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。
外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。

用途
ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。
製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。
材質グラスファイバー厚さ(mm)1.6推奨雰囲気温度(℃)-50~260内容量1本
注意
※切り口がほつれる可能性があるので、設置後はテープやホースバンド等で固定してください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考までにご確認ください。
※ガラスリボンには粘着剤は付いていません。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
標準質量(g/m)
適合ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76641803GR25x1125321/4~1/2(油圧)
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
76641819GR25x2225321/4~1/2(油圧)
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
76641828GR25x3325321/4~1/2(油圧)
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
76641846GR25x5525321/4~1/2(油圧)
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
76641898GR25x101025321/4~1/2(油圧)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
76641943GR25x151525321/4~1/2(油圧)
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
76641995GR25x202025321/4~1/2(油圧)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642099GR25x303025321/4~1/2(油圧)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642108GR50x1150643/8~1(油圧)
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642117GR50x2250643/8~1(油圧)
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642126GR50x3350643/8~1(油圧)
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642144GR50x5550643/8~1(油圧)
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642196GR50x101050643/8~1(油圧)
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642248GR50x151550643/8~1(油圧)
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642293GR50x202050643/8~1(油圧)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642397GR50x303050643/8~1(油圧)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642406GR75x1175953/4~1.1/4(油圧)
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642415GR75x2275953/4~1.1/4(油圧)
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642424GR75x3375953/4~1.1/4(油圧)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642449GR75x5575953/4~1.1/4(油圧)
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642494GR75x101075953/4~1.1/4(油圧)
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642546GR75x151575953/4~1.1/4(油圧)
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642598GR75x202075953/4~1.1/4(油圧)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642695GR75x303075953/4~1.1/4(油圧)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642704GR100x111001261~2(油圧)
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642713GR100x221001261~2(油圧)
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642729GR100x331001261~2(油圧)
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642747GR100x551001261~2(油圧)
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642799GR100x10101001261~2(油圧)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642844GR100x15151001261~2(油圧)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642896GR100x20201001261~2(油圧)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76642993GR100x30301001261~2(油圧)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76641837GR25x4425321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76641855GR25x6625321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76641864GR25x7725321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76641873GR25x8825321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76641889GR25x9925321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76641907GR25x111125321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76641916GR25x121225321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76641925GR25x131325321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76641934GR25x141425321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76641959GR25x161625321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76641968GR25x171725321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76641977GR25x181825321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76641986GR25x191925321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76642004GR25x212125321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76642013GR25x222225321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76642029GR25x232325321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76642038GR25x242425321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76642047GR25x252525321/4~1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする