チューブカバーTUB

チューブカバーTUB - ツツミ工業

細かくしっかりと織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめます。
また、内管が非常に滑らかなため、もろもろの摩擦問題を低減するとともに、油圧ホースのインストールが非常に簡単です。
また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。
材質が非熱収縮性のポリエステル・マルチフィラメントで非常にソフトなので、油圧ホースが密集している箇所などに適しています。

用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。推奨雰囲気温度(℃)-50~150融点(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※チューブカバーは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※切り口がほつれる可能性があるので、設置後はテープやホースバンド等で固定してください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径を参考に選定お願いいたします。70.5mmサイズは1.1/2ホースの保護スプリング付には装着できません。
全250種類を絞り込む
標準内径(Φmm)
長さ(m)
250種類すべて表示中
注文コード
品番
標準内径(Φmm)
フラット幅(mm)
厚さ(mm)
標準質量(g/m)
材質
難燃性
各種認証
適合ホースサイズ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76643097TUB23x1023(±1.5)-165ポリエステルVW-1準拠-1/4(油圧)10
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
76643194TUB23x2023(±1.5)-165ポリエステルVW-1準拠-1/4(油圧)20
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76643499TUB23x5023(±1.5)-165ポリエステルVW-1準拠-1/4(油圧)50
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76643596TUB29.3x1029.3(±1.5)-180ポリエステルVW-1準拠-3/8(油圧)10
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76643693TUB29.3x2029.3(±1.5)-180ポリエステルVW-1準拠-3/8(油圧)20
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76643998TUB29.3x5029.3(±1.5)-180ポリエステルVW-1準拠-3/8(油圧)50
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76644095TUB35.5x1035.5(±1.5)-1.1100ポリエステルVW-1準拠-1/2(油圧)10
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
76644199TUB35.5x2035.5(±1.5)-1.1100ポリエステルVW-1準拠-1/2(油圧)20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76644497TUB35.5x5035.5(±1.5)-1.1100ポリエステルVW-1準拠-1/2(油圧)50
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76644594TUB61x1061(±1.5)-1.1170ポリエステルVW-1準拠-3/4~1(油圧)10
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76644698TUB61x2061(±1.5)-1.1170ポリエステルVW-1準拠-3/4~1(油圧)20
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76644996TUB61x5061(±1.5)-1.1170ポリエステルVW-1準拠-3/4~1(油圧)50
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76645093TUB70.5x1070.5(±1.5)-1.1200ポリエステルVW-1準拠-1.1/4(油圧)10
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76645197TUB70.5x2070.5(±1.5)-1.1200ポリエステルVW-1準拠-1.1/4(油圧)20
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76645495TUB70.5x5070.5(±1.5)-1.1200ポリエステルVW-1準拠-1.1/4(油圧)50
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76643009TUB23x12340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)1
オープン
取扱い終了
返品不可
76643018TUB23x22340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)2
オープン
取扱い終了
返品不可
76643027TUB23x32340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)3
オープン
取扱い終了
返品不可
76643036TUB23x42340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)4
オープン
取扱い終了
返品不可
76643045TUB23x52340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)5
オープン
取扱い終了
返品不可
76643054TUB23x62340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)6
オープン
取扱い終了
返品不可
76643063TUB23x72340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)7
オープン
取扱い終了
返品不可
76643079TUB23x82340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)8
オープン
取扱い終了
返品不可
76643088TUB23x92340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)9
オープン
取扱い終了
返品不可
76643106TUB23x112340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)11
オープン
取扱い終了
返品不可
76643115TUB23x122340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)12
オープン
取扱い終了
返品不可
76643124TUB23x132340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)13
オープン
取扱い終了
返品不可
76643133TUB23x142340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)14
オープン
取扱い終了
返品不可
76643149TUB23x152340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)15
オープン
取扱い終了
返品不可
76643158TUB23x162340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)16
オープン
取扱い終了
返品不可
76643167TUB23x172340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)17
オープン
取扱い終了
返品不可
76643176TUB23x182340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)18
オープン
取扱い終了
返品不可
76643185TUB23x192340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)19
オープン
取扱い終了
返品不可
76643203TUB23x212340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)21
オープン
取扱い終了
返品不可
76643219TUB23x222340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)22
オープン
取扱い終了
返品不可
76643228TUB23x232340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)23
オープン
取扱い終了
返品不可
76643237TUB23x242340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)24
オープン
取扱い終了
返品不可
76643246TUB23x252340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)25
オープン
取扱い終了
返品不可
76643255TUB23x262340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)26
オープン
取扱い終了
返品不可
76643264TUB23x272340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)27
オープン
取扱い終了
返品不可
76643273TUB23x282340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)28
オープン
取扱い終了
返品不可
76643289TUB23x292340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)29
オープン
取扱い終了
返品不可
76643298TUB23x302340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)30
オープン
取扱い終了
返品不可
76643307TUB23x312340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)31
オープン
取扱い終了
返品不可
76643316TUB23x322340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)32
オープン
取扱い終了
返品不可
76643325TUB23x332340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)33
オープン
取扱い終了
返品不可
76643334TUB23x342340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)34
オープン
取扱い終了
返品不可
76643343TUB23x352340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)35
オープン
取扱い終了
返品不可
76643359TUB23x362340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)36
オープン
取扱い終了
返品不可
76643368TUB23x372340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)37
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする