曜日別特売

チューブカバーTUH

チューブカバーTUH - ツツミ工業チューブカバーTUH - ツツミ工業

耐磨耗性の高いポリエステル・マルチフィラメントで気密性高く織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩擦問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。
筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。
材質が耐磨耗性のポリエステル・マルチフィラメントなので、ホースが密集している箇所などに適しています。

用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。推奨雰囲気温度(℃)-50~150融点(℃)230内容量1本
注意
※チューブカバーは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※切り口がほつれる可能性があるので、設置後はテープやホースバンド等で固定してください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径を参考に選定お願いいたします。
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準内径(Φmm)
フラット幅(mm)
厚さ(mm)
標準質量(g/m)
材質
難燃性
各種認証
適合ホースサイズ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76645599TUH22x1025(±1.5)-165ナイロンVW-1準拠-1/4(油圧)10
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
76645696TUH22x2025(±1.5)-165ナイロンVW-1準拠-1/4(油圧)20
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76645994TUH22x5025(±1.5)-165ナイロンVW-1準拠-1/4(油圧)50
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76646098TUH28.8x1031(±1.5)-180ナイロンVW-1準拠-3/8(油圧)10
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
76646195TUH28.8x2031(±1.5)-180ナイロンVW-1準拠-3/8(油圧)20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76646493TUH28.8x5031(±1.5)-180ナイロンVW-1準拠-3/8(油圧)50
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76646597TUH37x1040(±1.5)-1.1100ナイロンVW-1準拠-1/2(油圧)10
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
76646694TUH37x2040(±1.5)-1.1100ナイロンVW-1準拠-1/2(油圧)20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76646999TUH37x5040(±1.5)-1.1100ナイロンVW-1準拠-1/2(油圧)50
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76647096TUH44x1047(±1.5)-1.1125ナイロンVW-1準拠-3/4(油圧)10
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76647193TUH44x2047(±1.5)-1.1125ナイロンVW-1準拠-3/4(油圧)20
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76647498TUH44x5047(±1.5)-1.1125ナイロンVW-1準拠-3/4(油圧)50
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76647595TUH57x1060(±1.5)-1.2170ナイロンVW-1準拠-1(油圧)10
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76647699TUH57x2060(±1.5)-1.2170ナイロンVW-1準拠-1(油圧)20
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76647997TUH57x5060(±1.5)-1.2170ナイロンVW-1準拠-1(油圧)50
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76648094TUH70x1073(±1.5)-1.2200ナイロンVW-1準拠-1.1/4~1.1/2(油圧)10
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76648198TUH70x2073(±1.5)-1.2200ナイロンVW-1準拠-1.1/4~1.1/2(油圧)20
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76648496TUH70x5073(±1.5)-1.2200ナイロンVW-1準拠-1.1/4~1.1/2(油圧)50
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76648593TUH110x10112(±1.5)-1.2280ナイロンVW-1準拠-1.1/2~2(油圧)10
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76648697TUH110x20112(±1.5)-1.2280ナイロンVW-1準拠-1.1/2~2(油圧)20
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76645504TUH22x12239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)1
オープン
取扱い終了
返品不可
76645513TUH22x22239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)2
オープン
取扱い終了
返品不可
76645529TUH22x32239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)3
オープン
取扱い終了
返品不可
76645538TUH22x42239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)4
オープン
取扱い終了
返品不可
76645547TUH22x52239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)5
オープン
取扱い終了
返品不可
76645556TUH22x62239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)6
オープン
取扱い終了
返品不可
76645565TUH22x72239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)7
オープン
取扱い終了
返品不可
76645574TUH22x82239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)8
オープン
取扱い終了
返品不可
76645583TUH22x92239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)9
オープン
取扱い終了
返品不可
76645608TUH22x112239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)11
オープン
取扱い終了
返品不可
76645617TUH22x122239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)12
オープン
取扱い終了
返品不可
76645626TUH22x132239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)13
オープン
取扱い終了
返品不可
76645635TUH22x142239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)14
オープン
取扱い終了
返品不可
76645644TUH22x152239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)15
オープン
取扱い終了
返品不可
76645653TUH22x162239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)16
オープン
取扱い終了
返品不可
76645669TUH22x172239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)17
オープン
取扱い終了
返品不可
76645678TUH22x182239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)18
オープン
取扱い終了
返品不可
76645687TUH22x192239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)19
オープン
取扱い終了
返品不可
76645705TUH22x212239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)21
オープン
取扱い終了
返品不可
76645714TUH22x222239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)22
オープン
取扱い終了
返品不可
76645723TUH22x232239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)23
オープン
取扱い終了
返品不可
76645739TUH22x242239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)24
オープン
取扱い終了
返品不可
76645748TUH22x252239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)25
オープン
取扱い終了
返品不可
76645757TUH22x262239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)26
オープン
取扱い終了
返品不可
76645766TUH22x272239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)27
オープン
取扱い終了
返品不可
76645775TUH22x282239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)28
オープン
取扱い終了
返品不可
76645784TUH22x292239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)29
オープン
取扱い終了
返品不可
76645793TUH22x302239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)30
オープン
取扱い終了
返品不可
76645809TUH22x312239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)31
オープン
取扱い終了
返品不可
76645818TUH22x322239165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)32
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする