曜日別特売

チューブカバーTUY

チューブカバーTUY - ツツミ工業

細かくしっかりと織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめます。
また、内管が非常に滑らかなため、もろもろの摩擦問題を低減するとともに、油圧ホースのインストールが非常に簡単です。
また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。
材質が非熱収縮性のポリエステル・マルチフィラメントで非常にソフトなので、油圧ホースが密集している箇所などに適しています。

用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。推奨雰囲気温度(℃)-50~150融点(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※チューブカバーは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※切り口がほつれる可能性があるので、設置後はテープやホースバンド等で固定してください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径を参考に選定お願いいたします。70.5mmサイズは1.1/2ホースの保護スプリング付には装着できません。
250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準内径(Φmm)
フラット幅(mm)
厚さ(mm)
標準質量(g/m)
材質
難燃性
各種認証
適合ホースサイズ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76648794TUY23x1023(±1.5)-165ポリエステルVW-1準拠-1/4(油圧)10
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
76648898TUY23x2023(±1.5)-165ポリエステルVW-1準拠-1/4(油圧)20
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76649196TUY23x5023(±1.5)-165ポリエステルVW-1準拠-1/4(油圧)50
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76649293TUY29.3x1029.3(±1.5)-180ポリエステルVW-1準拠-3/8(油圧)10
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76649397TUY29.3x2029.3(±1.5)-180ポリエステルVW-1準拠-3/8(油圧)20
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76649695TUY29.3x5029.3(±1.5)-180ポリエステルVW-1準拠-3/8(油圧)50
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76649799TUY35.5x1035.5(±1.5)-1.1100ポリエステルVW-1準拠-1/2(油圧)10
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
76649896TUY35.5x2035.5(±1.5)-1.1100ポリエステルVW-1準拠-1/2(油圧)20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76650194TUY35.5x5035.5(±1.5)-1.1100ポリエステルVW-1準拠-1/2(油圧)50
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76650298TUY61x1061(±1.5)-1.1170ポリエステルVW-1準拠-3/4~1(油圧)10
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76650395TUY61x2061(±1.5)-1.1170ポリエステルVW-1準拠-3/4~1(油圧)20
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76650693TUY61x5061(±1.5)-1.1170ポリエステルVW-1準拠-3/4~1(油圧)50
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76650797TUY70.5x1070.5(±1.5)-1.1200ポリエステルVW-1準拠-1.1/4(油圧)10
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76650894TUY70.5x2070.5(±1.5)-1.1200ポリエステルVW-1準拠-1.1/4(油圧)20
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76651199TUY70.5x5070.5(±1.5)-1.1200ポリエステルVW-1準拠-1.1/4(油圧)50
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76648706TUY23x12340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)1
オープン
取扱い終了
返品不可
76648715TUY23x22340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)2
オープン
取扱い終了
返品不可
76648724TUY23x32340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)3
オープン
取扱い終了
返品不可
76648733TUY23x42340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)4
オープン
取扱い終了
返品不可
76648749TUY23x52340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)5
オープン
取扱い終了
返品不可
76648758TUY23x62340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)6
オープン
取扱い終了
返品不可
76648767TUY23x72340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)7
オープン
取扱い終了
返品不可
76648776TUY23x82340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)8
オープン
取扱い終了
返品不可
76648785TUY23x92340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)9
オープン
取扱い終了
返品不可
76648803TUY23x112340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)11
オープン
取扱い終了
返品不可
76648819TUY23x122340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)12
オープン
取扱い終了
返品不可
76648828TUY23x132340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)13
オープン
取扱い終了
返品不可
76648837TUY23x142340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)14
オープン
取扱い終了
返品不可
76648846TUY23x152340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)15
オープン
取扱い終了
返品不可
76648855TUY23x162340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)16
オープン
取扱い終了
返品不可
76648864TUY23x172340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)17
オープン
取扱い終了
返品不可
76648873TUY23x182340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)18
オープン
取扱い終了
返品不可
76648889TUY23x192340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)19
オープン
取扱い終了
返品不可
76648907TUY23x212340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)21
オープン
取扱い終了
返品不可
76648916TUY23x222340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)22
オープン
取扱い終了
返品不可
76648925TUY23x232340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)23
オープン
取扱い終了
返品不可
76648934TUY23x242340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)24
オープン
取扱い終了
返品不可
76648943TUY23x252340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)25
オープン
取扱い終了
返品不可
76648959TUY23x262340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)26
オープン
取扱い終了
返品不可
76648968TUY23x272340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)27
オープン
取扱い終了
返品不可
76648977TUY23x282340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)28
オープン
取扱い終了
返品不可
76648986TUY23x292340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)29
オープン
取扱い終了
返品不可
76648995TUY23x302340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)30
オープン
取扱い終了
返品不可
76649004TUY23x312340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)31
オープン
取扱い終了
返品不可
76649013TUY23x322340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)32
オープン
取扱い終了
返品不可
76649029TUY23x332340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)33
オープン
取扱い終了
返品不可
76649038TUY23x342340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)34
オープン
取扱い終了
返品不可
76649047TUY23x352340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)35
オープン
取扱い終了
返品不可
76649056TUY23x362340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)36
オープン
取扱い終了
返品不可
76649065TUY23x372340165ポリエステル・マルチフィラメントVW-1ISO6945/MSHA1/4(油圧)37
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする