ラッピングロールチューブ

ラッピングロールチューブ - ツツミ工業

付属されている専用装着治具により、短時間で簡単に装着することができます。
特殊なスリットや形状により、湾曲部や可動するホース配管箇所でもしっかり装着できズレたり外れたりしません。

用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗などから油圧ホースを保護するポリエチレン製の保護カバーです。長さ(m)50材質ポリエチレン推奨雰囲気温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ラッピングロールチューブは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径、最大ラップ径を参考に選定お願いいたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準内径(Φmm)
最大内径(Φmm)
適合ホースサイズ
厚さ(mm)
標準質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76651768WRT15x5015171/4(油圧)0.834
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76651777WRT20x5020223/8(油圧)156
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76651786WRT25x5025271/2(油圧)176
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76651795WRT30x5030323/4(油圧)1.198
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76651804WRT40x5040421(油圧)1.2132
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする