曜日別特売

リバーシブルカバー

リバーシブルカバー - ツツミ工業
(1件のレビュー)

マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。
黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。

用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。厚さ(mm)0.1材質(本体)PVC材質(ファスナー)ナイロン内容量1本
注意
※リバーシブルカバーは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
400件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考内径(Φmm)
オープン幅(mm)
標準質量(g/m)
難燃性
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76651813RC15x11570(±2)41UL94V-0準拠(本体材質のみ)1
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
76651829RC15x21570(±2)41UL94V-0準拠(本体材質のみ)2
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
76651838RC15x31570(±2)41UL94V-0準拠(本体材質のみ)3
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
76651856RC15x51570(±2)41UL94V-0準拠(本体材質のみ)5
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
76651908RC15x101570(±2)41UL94V-0準拠(本体材質のみ)10
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
76652005RC15x201570(±2)41UL94V-0準拠(本体材質のみ)20
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76652303RC15x501570(±2)41UL94V-0準拠(本体材質のみ)50
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76652319RC20x12085(±2)47UL94V-0準拠(本体材質のみ)1
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
76652328RC20x22085(±2)47UL94V-0準拠(本体材質のみ)2
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
76652337RC20x32085(±2)47UL94V-0準拠(本体材質のみ)3
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
76652355RC20x52085(±2)47UL94V-0準拠(本体材質のみ)5
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
76652407RC20x102085(±2)47UL94V-0準拠(本体材質のみ)10
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
76652504RC20x202085(±2)47UL94V-0準拠(本体材質のみ)20
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76652809RC20x502085(±2)47UL94V-0準拠(本体材質のみ)50
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76652818RC25x125100(±2)54UL94V-0準拠(本体材質のみ)1
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
76652827RC25x225100(±2)54UL94V-0準拠(本体材質のみ)2
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
76652836RC25x325100(±2)54UL94V-0準拠(本体材質のみ)3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
76652854RC25x525100(±2)54UL94V-0準拠(本体材質のみ)5
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
76652906RC25x1025100(±2)54UL94V-0準拠(本体材質のみ)10
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
76653003RC25x2025100(±2)54UL94V-0準拠(本体材質のみ)20
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76653308RC25x5025100(±2)54UL94V-0準拠(本体材質のみ)50
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
76653317RC30x130115(±2)61UL94V-0準拠(本体材質のみ)1
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
76653326RC30x230115(±2)61UL94V-0準拠(本体材質のみ)2
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
76653335RC30x330115(±2)61UL94V-0準拠(本体材質のみ)3
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
76653353RC30x530115(±2)61UL94V-0準拠(本体材質のみ)5
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
76653405RC30x1030115(±2)61UL94V-0準拠(本体材質のみ)10
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76653509RC30x2030115(±2)61UL94V-0準拠(本体材質のみ)20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76653807RC30x5030115(±2)61UL94V-0準拠(本体材質のみ)50
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76653816RC40x140147(±2)73UL94V-0準拠(本体材質のみ)1
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
76653825RC40x240147(±2)73UL94V-0準拠(本体材質のみ)2
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
76653834RC40x340147(±2)73UL94V-0準拠(本体材質のみ)3
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
76653859RC40x540147(±2)73UL94V-0準拠(本体材質のみ)5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
76653904RC40x1040147(±2)73UL94V-0準拠(本体材質のみ)10
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654008RC40x2040147(±2)73UL94V-0準拠(本体材質のみ)20
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654306RC40x5040147(±2)73UL94V-0準拠(本体材質のみ)50
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654315RC50x150180(±2)85UL94V-0準拠(本体材質のみ)1
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654324RC50x250180(±2)85UL94V-0準拠(本体材質のみ)2
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654333RC50x350180(±2)85UL94V-0準拠(本体材質のみ)3
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654358RC50x550180(±2)85UL94V-0準拠(本体材質のみ)5
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654403RC50x1050180(±2)85UL94V-0準拠(本体材質のみ)10
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654507RC50x2050180(±2)85UL94V-0準拠(本体材質のみ)20
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654805RC50x5050180(±2)85UL94V-0準拠(本体材質のみ)50
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654814RC70x170242(±2)110UL94V-0準拠(本体材質のみ)1
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654823RC70x270242(±2)110UL94V-0準拠(本体材質のみ)2
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654839RC70x370242(±2)110UL94V-0準拠(本体材質のみ)3
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654857RC70x570242(±2)110UL94V-0準拠(本体材質のみ)5
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76654909RC70x1070242(±2)110UL94V-0準拠(本体材質のみ)10
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76655006RC70x2070242(±2)110UL94V-0準拠(本体材質のみ)20
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76655304RC70x5070242(±2)110UL94V-0準拠(本体材質のみ)50
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76655313RC100x1100338(±2)150UL94V-0準拠(本体材質のみ)1
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: ホース保護
株式会社Ace建設業・工事業

手頃で便利、とても良い商品でした。
これからも、購入をしようとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする