ツツミ工業
ロールチューブ
ポリエステルのマルチフィラメントとモノフィラメントで特別に構成された形状記憶ラップです。よって、装着及び除去が非常に簡単に短時間で行なえます。
耐摩耗性にも優れている新しいタイプの保護チューブです。
用途
油圧ホース破損による周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・紫外線などによる耐候性劣化、コスレによる磨耗などから油圧ホース、ケーブルを保護するカバーです。
厚さ(mm)
1
推奨雰囲気温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ロールチューブは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、通常内径、最大内径を参考に選定お願いいたします。
全75種類を絞り込む
標準内径(Φmm)
19
25
32
75種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
標準内径(Φmm)
最大内径(Φmm)
標準質量(g/m)
適合ホースサイズ
材質
長さ(m)
難燃性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76656056
RT19x25
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル
25
UL94V-2準拠
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656309
RT25x25
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル
25
UL94V-2準拠
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656555
RT32x25
32
38
100
1/2~3/4(油圧)
ポリエステル
25
UL94V-2準拠
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76655819
RT19x1
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
1
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655828
RT19x2
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
2
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655837
RT19x3
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
3
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655846
RT19x4
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
4
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655855
RT19x5
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
5
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655864
RT19x6
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
6
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655873
RT19x7
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
7
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655889
RT19x8
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
8
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655898
RT19x9
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
9
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655907
RT19x10
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
10
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655916
RT19x11
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
11
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655925
RT19x12
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
12
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655934
RT19x13
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
13
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655943
RT19x14
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
14
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655959
RT19x15
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
15
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655968
RT19x16
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
16
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655977
RT19x17
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
17
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655986
RT19x18
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
18
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76655995
RT19x19
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
19
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656004
RT19x20
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
20
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656013
RT19x21
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
21
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656029
RT19x22
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
22
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656038
RT19x23
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
23
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656047
RT19x24
19
23
55
1/4~3/8(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
24
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656065
RT25x1
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
1
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656074
RT25x2
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
2
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656083
RT25x3
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
3
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656099
RT25x4
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
4
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656108
RT25x5
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
5
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656117
RT25x6
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
6
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656126
RT25x7
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
7
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656135
RT25x8
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
8
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656144
RT25x9
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
9
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656153
RT25x10
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
10
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656169
RT25x11
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
11
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656178
RT25x12
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
12
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656187
RT25x13
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
13
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656196
RT25x14
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
14
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656205
RT25x15
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
15
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656214
RT25x16
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
16
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656223
RT25x17
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
17
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656239
RT25x18
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
18
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656248
RT25x19
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
19
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656257
RT25x20
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
20
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656266
RT25x21
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
21
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656275
RT25x22
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
22
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
76656284
RT25x23
25
30
86
3/8~1/2(油圧)
ポリエステル・マルチフィラメント
23
UL94V-2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ