外装SUSブレード

外装SUSブレード - ツツミ工業

ステンレス線で高密(85%)に編み上げているので、耐候性、耐磨耗性、耐衝撃性、耐熱性に優れており、網目が細かく作動油の飛散を低減します。
グラスファイバーカバーなどとの組み合わせで、高次元の耐熱・耐火効果を得ることができます。
筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの保護カバーです。両端はホースバンドなどで固定します。

用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、溶融スプラッシュの付着による融解、コスレによる磨耗、ブツケによる損傷などから油圧ホースを保護するステンレス製の保護カバーです。材質ステンレス内容量1本
注意
※外装SUSブレードは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※切り口がほつれる可能性があるので、設置後はテープやホースバンド等で固定してください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径を参考に選定お願いいたします。
※筒状になっていてつぶれやすいですので取り扱いには十分注意してください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準内径(Φmm)
外径(Φmm)
標準質量(g/m)
長さ(m)
適合ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76656573SUSW/B25x225(±3)-26521/4(油圧)
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656598SUSW/B25x425(±3)-26541/4(油圧)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656634SUSW/B25x825(±3)-26581/4(油圧)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656659SUSW/B27x227(±3)-31523/8(油圧)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656677SUSW/B27x427(±3)-31543/8(油圧)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656713SUSW/B27x827(±3)-31583/8(油圧)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656738SUSW/B35x235(±3)-48521/2(油圧)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656756SUSW/B35x435(±3)-48541/2(油圧)
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656799SUSW/B35x835(±3)-48581/2(油圧)
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656817SUSW/B43x243(±3)-53523/4(油圧)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656835SUSW/B43x443(±3)-53543/4(油圧)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656853SUSW/B49x249(±3)-64521(油圧)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656878SUSW/B49x449(±3)-64541(油圧)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656896SUSW/B62x262(±3)-82521.1/4(油圧)
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656914SUSW/B62x462(±3)-82541.1/4(油圧)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656939SUSW/B77x277(±3)-97521.1/2(油圧)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656957SUSW/B77x477(±3)-97541.1/2(油圧)
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76656564SUSW/B25x125(±3)標準27(±3)26511/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656589SUSW/B25x325(±3)標準27(±3)26531/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656607SUSW/B25x525(±3)標準27(±3)26551/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656616SUSW/B25x625(±3)標準27(±3)26561/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656625SUSW/B25x725(±3)標準27(±3)26571/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656643SUSW/B27x127(±3)標準29(±3)31513/8(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656668SUSW/B27x327(±3)標準29(±3)31533/8(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656686SUSW/B27x527(±3)標準29(±3)31553/8(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656695SUSW/B27x627(±3)標準29(±3)31563/8(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656704SUSW/B27x727(±3)標準29(±3)31573/8(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656729SUSW/B35x135(±3)標準37(±3)48511/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656747SUSW/B35x335(±3)標準37(±3)48531/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656765SUSW/B35x535(±3)標準37(±3)48551/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656774SUSW/B35x635(±3)標準37(±3)48561/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656783SUSW/B35x735(±3)標準37(±3)48571/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656808SUSW/B43x143(±3)標準45(±3)53513/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656826SUSW/B43x343(±3)標準45(±3)53533/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656844SUSW/B49x149(±3)標準51(±3)64511(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656869SUSW/B49x349(±3)標準51(±3)64531(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656887SUSW/B62x162(±3)標準65(±3)82511.1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656905SUSW/B62x362(±3)標準65(±3)82531.1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656923SUSW/B77x177(±3)標準80(±3)97511.1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76656948SUSW/B77x377(±3)標準80(±3)97531.1/2(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする