耐熱・耐火シリコンリボン

耐熱・耐火シリコンリボン - ツツミ工業

引火・融解せず形状をとどめます。非常に薄く取り扱いしやすい耐熱テープです

用途シリコンリボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。材質酸化第二鉄+シリコンゴム厚さ(mm)0.5長さ(m)30難燃性UL94-VO準拠引張強度(MPa)7.8推奨雰囲気温度(℃)-50~250内容量1本
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考までにご確認ください。
※シリコンリボンには粘着性はございません。ホースバンドや耐熱性のテープなどで固定してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
標準質量(g/m)
適合ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76657964SR25x303025(±1)201/4~3/4(油圧)
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76657973SR38x303038(±1)303/4~2(油圧)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする