曜日別特売

耐熱・耐火チューブ

耐熱・耐火チューブ - ツツミ工業耐熱・耐火チューブ - ツツミ工業

外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。

用途
耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考内径を参考に選定お願いいたします。
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考内径(Φmm)
フラット幅(mm)
厚さ(mm)
標準質量(g/m)
難燃性
長さ(m)
適合ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76657989RHFT20x1-35(±3)3(±1)230VW-1準拠1-
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
76657998RHFT20x2-35(±3)3(±1)230VW-1準拠2-
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658007RHFT20x3-35(±3)3(±1)230VW-1準拠3-
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658025RHFT20x5-35(±3)3(±1)230VW-1準拠5-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658077RHFT20x10-35(±3)3(±1)230VW-1準拠10-
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658174RHFT20x20-35(±3)3(±1)230VW-1準拠20-
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
76658183RHFT25x1-44(±3)3(±1)260VW-1準拠1-
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658199RHFT25x2-44(±3)3(±1)260VW-1準拠2-
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658208RHFT25x3-44(±3)3(±1)260VW-1準拠3-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658226RHFT25x5-44(±3)3(±1)260VW-1準拠5-
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658278RHFT25x10-44(±3)3(±1)260VW-1準拠10-
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658375RHFT25x20-44(±3)3(±1)260VW-1準拠20-
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658384RHFT30x1-52(±3)3.2(±1)330VW-1準拠1-
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658393RHFT30x2-52(±3)3.2(±1)330VW-1準拠2-
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658409RHFT30x3-52(±3)3.2(±1)330VW-1準拠3-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658427RHFT30x5-52(±3)3.2(±1)330VW-1準拠5-
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658479RHFT30x10-52(±3)3.2(±1)330VW-1準拠10-
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658576RHFT30x20-52(±3)3.2(±1)330VW-1準拠20-
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658585RHFT35x1-60(±3)3.2(±1)430VW-1準拠1-
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658594RHFT35x2-60(±3)3.2(±1)430VW-1準拠2-
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658603RHFT35x3-60(±3)3.2(±1)430VW-1準拠3-
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658628RHFT35x5-60(±3)3.2(±1)430VW-1準拠5-
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658673RHFT35x10-60(±3)3.2(±1)430VW-1準拠10-
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658777RHFT35x20-60(±3)3.2(±1)430VW-1準拠20-
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658786RHFT40x1-72(±3)3.5(±1)480VW-1準拠1-
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658795RHFT40x2-72(±3)3.5(±1)480VW-1準拠2-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658804RHFT40x3-72(±3)3.5(±1)480VW-1準拠3-
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658829RHFT40x5-72(±3)3.5(±1)480VW-1準拠5-
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658874RHFT40x10-72(±3)3.5(±1)480VW-1準拠10-
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658978RHFT40x20-72(±3)3.5(±1)480VW-1準拠20-
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658987RHFT50x1-85(±3)4(±1)760VW-1準拠1-
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
76658996RHFT50x2-85(±3)4(±1)760VW-1準拠2-
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659005RHFT50x3-85(±3)4(±1)760VW-1準拠3-
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659023RHFT50x5-85(±3)4(±1)760VW-1準拠5-
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659075RHFT50x10-85(±3)4(±1)760VW-1準拠10-
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659179RHFT50x20-85(±3)4(±1)760VW-1準拠20-
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76659188RHFT55x1-97(±3)4.2(±1)890VW-1準拠1-
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659197RHFT55x2-97(±3)4.2(±1)890VW-1準拠2-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659206RHFT55x3-97(±3)4.2(±1)890VW-1準拠3-
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659224RHFT55x5-97(±3)4.2(±1)890VW-1準拠5-
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659276RHFT55x10-97(±3)4.2(±1)890VW-1準拠10-
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659373RHFT55x20-97(±3)4.2(±1)890VW-1準拠20-
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76659389RHFT65x1-105(±3)4.5(±1)1100VW-1準拠1-
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659398RHFT65x2-105(±3)4.5(±1)1100VW-1準拠2-
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659407RHFT65x3-105(±3)4.5(±1)1100VW-1準拠3-
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659425RHFT65x5-105(±3)4.5(±1)1100VW-1準拠5-
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659477RHFT65x10-105(±3)4.5(±1)1100VW-1準拠10-
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76659574RHFT65x20-105(±3)4.5(±1)1100VW-1準拠20-
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76658016RHFT20x420(±3)35(±3)3230VW-141/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76658034RHFT20x620(±3)35(±3)3230VW-161/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする