耐熱・耐火ファスナーカバー

耐熱・耐火ファスナーカバー - ツツミ工業

外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。

用途
耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート推奨雰囲気温度(℃)-70~260仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考内径を参考に選定お願いいたします。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考内径(Φmm)
オープン幅(mm)
厚さ(mm)
標準質量(g/m)
難燃性
長さ(m)
適合ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76659583RHFFT15x115(±1.5)-2(±1)258VW-1準拠(本体材質のみ)11/8(油圧)
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659599RHFFT15x215(±1.5)-2(±1)258VW-1準拠(本体材質のみ)21/8(油圧)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659608RHFFT15x315(±1.5)-2(±1)258VW-1準拠(本体材質のみ)31/8(油圧)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659626RHFFT15x515(±1.5)-2(±1)258VW-1準拠(本体材質のみ)51/8(油圧)
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659678RHFFT15x1015(±1.5)-2(±1)258VW-1準拠(本体材質のみ)101/8(油圧)
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659775RHFFT15x2015(±1.5)-2(±1)258VW-1準拠(本体材質のみ)201/8(油圧)
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659784RHFFT20x120(±1.5)-2.3(±1)363VW-1準拠(本体材質のみ)11/4(油圧)
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659793RHFFT20x220(±1.5)-2.3(±1)363VW-1準拠(本体材質のみ)21/4(油圧)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659809RHFFT20x320(±1.5)-2.3(±1)363VW-1準拠(本体材質のみ)31/4(油圧)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659827RHFFT20x520(±1.5)-2.3(±1)363VW-1準拠(本体材質のみ)51/4(油圧)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659879RHFFT20x1020(±1.5)-2.3(±1)363VW-1準拠(本体材質のみ)101/4(油圧)
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659976RHFFT20x2020(±1.5)-2.3(±1)363VW-1準拠(本体材質のみ)201/4(油圧)
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659985RHFFT25x125(±1.5)-2.8(±1)446VW-1準拠(本体材質のみ)13/8(油圧)
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659994RHFFT25x225(±1.5)-2.8(±1)446VW-1準拠(本体材質のみ)23/8(油圧)
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660003RHFFT25x325(±1.5)-2.8(±1)446VW-1準拠(本体材質のみ)33/8(油圧)
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660028RHFFT25x525(±1.5)-2.8(±1)446VW-1準拠(本体材質のみ)53/8(油圧)
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660073RHFFT25x1025(±1.5)-2.8(±1)446VW-1準拠(本体材質のみ)103/8(油圧)
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660177RHFFT25x2025(±1.5)-2.8(±1)446VW-1準拠(本体材質のみ)203/8(油圧)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660186RHFFT30x130(±1.5)-3(±1)490VW-1準拠(本体材質のみ)11/2(油圧)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660195RHFFT30x230(±1.5)-3(±1)490VW-1準拠(本体材質のみ)21/2(油圧)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660204RHFFT30x330(±1.5)-3(±1)490VW-1準拠(本体材質のみ)31/2(油圧)
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660229RHFFT30x530(±1.5)-3(±1)490VW-1準拠(本体材質のみ)51/2(油圧)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660274RHFFT30x1030(±1.5)-3(±1)490VW-1準拠(本体材質のみ)101/2(油圧)
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660283RHFFT40x140(±1.5)-3.5(±1)668VW-1準拠(本体材質のみ)15/8(油圧)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660299RHFFT40x240(±1.5)-3.5(±1)668VW-1準拠(本体材質のみ)25/8(油圧)
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660308RHFFT40x340(±1.5)-3.5(±1)668VW-1準拠(本体材質のみ)35/8(油圧)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660326RHFFT40x540(±1.5)-3.5(±1)668VW-1準拠(本体材質のみ)55/8(油圧)
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660378RHFFT40x1040(±1.5)-3.5(±1)668VW-1準拠(本体材質のみ)105/8(油圧)
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660387RHFFT50x150(±1.5)-4.5(±1)970VW-1準拠(本体材質のみ)11(油圧)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660396RHFFT50x250(±1.5)-4.5(±1)970VW-1準拠(本体材質のみ)21(油圧)
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660405RHFFT50x350(±1.5)-4.5(±1)970VW-1準拠(本体材質のみ)31(油圧)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660423RHFFT50x550(±1.5)-4.5(±1)970VW-1準拠(本体材質のみ)51(油圧)
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660475RHFFT50x1050(±1.5)-4.5(±1)970VW-1準拠(本体材質のみ)101(油圧)
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76659617RHFFT15x41580(±5)2(±0.5)258VW-141/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659635RHFFT15x61580(±5)2(±0.5)258VW-161/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659644RHFFT15x71580(±5)2(±0.5)258VW-171/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659653RHFFT15x81580(±5)2(±0.5)258VW-181/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659669RHFFT15x91580(±5)2(±0.5)258VW-191/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659687RHFFT15x111580(±5)2(±0.5)258VW-1111/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659696RHFFT15x121580(±5)2(±0.5)258VW-1121/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659705RHFFT15x131580(±5)2(±0.5)258VW-1131/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659714RHFFT15x141580(±5)2(±0.5)258VW-1141/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659723RHFFT15x151580(±5)2(±0.5)258VW-1151/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659739RHFFT15x161580(±5)2(±0.5)258VW-1161/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659748RHFFT15x171580(±5)2(±0.5)258VW-1171/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659757RHFFT15x181580(±5)2(±0.5)258VW-1181/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659766RHFFT15x191580(±5)2(±0.5)258VW-1191/8~1/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659818RHFFT20x420105(±5)2.3(±0.5)363VW-141/4~3/8(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659836RHFFT20x620105(±5)2.3(±0.5)363VW-161/4~3/8(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76659845RHFFT20x720105(±5)2.3(±0.5)363VW-171/4~3/8(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする