ツツミ工業
耐熱・耐火リボン
外皮は自己消火性のシリコンで、内側はグラスファイバー(ガラス繊維)で構造されており、内部への引火、熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
用途
耐熱・耐火リボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。
材質
表皮:酸化第2鉄+シリコンゴム、内側:グラスファイバー
厚さ(mm)
3(±1)
長さ(m)
30
難燃性
VW-1準拠
推奨雰囲気温度(℃)
-50~260
内容量
1本
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考までにご確認ください。
※耐熱、耐火リボンには粘着性はございません。ホースバンドや耐熱性のテープなどで固定してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
標準質量(g/m)
適合ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76660484
RHFR25x30
30
25(±2)
90
1/4~1/2(油圧)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660493
RHFR50x30
30
50(±3)
175
3/4~1.1/4(油圧)
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660509
RHFR75x30
30
75(±3)
260
1~2(油圧)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください