曜日別特売

熱収縮チューブ

熱収縮チューブ - ツツミ工業

ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホース湾曲や可動の妨げになりません。
PVC製収縮チューブに比べ、縦方向の収縮率が低いため、収縮後に短くなりにくく装着作業性に優れています。表面に光沢があるのが特徴的です。

用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗、紫外線などから油圧ホースを保護する熱収縮保護カバーです。材質ポリオレフィン収縮温度90℃以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※熱収縮チューブは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径、最大収縮内径を参考に選定お願いいたします。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準内径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
標準質量(g/m)
推奨雰囲気温度(℃)
融点(℃)
難燃性
長さ(m)
適合ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76660554CT21x5--0.835--VW-1準拠, UL94V-0準拠51/4(油圧)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660606CT21x10--0.835--VW-1準拠, UL94V-0準拠101/4(油圧)
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660658CT21x15--0.835--VW-1準拠, UL94V-0準拠151/4(油圧)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660807CT21x30--0.835--VW-1準拠, UL94V-0準拠301/4(油圧)
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660859CT26.4x5--0.943--VW-1準拠, UL94V-0準拠53/8(油圧)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660904CT26.4x10--0.943--VW-1準拠, UL94V-0準拠103/8(油圧)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660956CT26.4x15--0.943--VW-1準拠, UL94V-0準拠153/8(油圧)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
76661105CT26.4x30--0.943--VW-1準拠, UL94V-0準拠303/8(油圧)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76661157CT33.8x5--0.955--VW-1準拠, UL94V-0準拠51/2(油圧)
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
76661209CT33.8x10--0.955--VW-1準拠, UL94V-0準拠101/2(油圧)
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
76661254CT33.8x15--0.955--VW-1準拠, UL94V-0準拠151/2(油圧)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76661403CT33.8x30--0.955--VW-1準拠, UL94V-0準拠301/2(油圧)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76661455CT42x5--168--VW-1準拠, UL94V-0準拠53/4(油圧)
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
76661507CT42x10--168--VW-1準拠, UL94V-0準拠103/4(油圧)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76661559CT42x15--168--VW-1準拠, UL94V-0準拠153/4(油圧)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76661708CT42x30--168--VW-1準拠, UL94V-0準拠303/4(油圧)
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76661753CT52.5x5--186--VW-1準拠, UL94V-0準拠51(油圧)
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
76661805CT52.5x10--186--VW-1準拠, UL94V-0準拠101(油圧)
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76661857CT52.5x15--186--VW-1準拠, UL94V-0準拠151(油圧)
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76662006CT52.5x30--186--VW-1準拠, UL94V-0準拠301(油圧)
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76660518CT21x12110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-011/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660527CT21x22110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-021/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660536CT21x32110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-031/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660545CT21x42110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-041/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660563CT21x62110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-061/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660579CT21x72110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-071/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660588CT21x82110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-081/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660597CT21x92110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-091/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660615CT21x112110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0111/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660624CT21x122110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0121/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660633CT21x132110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0131/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660649CT21x142110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0141/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660667CT21x162110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0161/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660676CT21x172110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0171/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660685CT21x182110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0181/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660694CT21x192110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0191/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660703CT21x202110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0201/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660719CT21x212110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0211/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660728CT21x222110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0221/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660737CT21x232110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0231/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660746CT21x242110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0241/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660755CT21x252110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0251/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660764CT21x262110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0261/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660773CT21x272110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0271/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660789CT21x282110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0281/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660798CT21x292110(最大収縮)0.835-55~105120VW-1, UL94V-0291/4(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660816CT26.4x126.412.5(最大収縮)0.943-55~105120VW-1, UL94V-013/8(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660825CT26.4x226.412.5(最大収縮)0.943-55~105120VW-1, UL94V-023/8(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660834CT26.4x326.412.5(最大収縮)0.943-55~105120VW-1, UL94V-033/8(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
76660843CT26.4x426.412.5(最大収縮)0.943-55~105120VW-1, UL94V-043/8(油圧)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする