曜日別特売

LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット ツメが折れない フラットケーブル ブラック

LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット ツメが折れない フラットケーブル ブラック - HIDISCLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット ツメが折れない フラットケーブル ブラック - HIDISC

LAN規格の伝送帯域である500MHz、カテゴリー5eの5倍、カテゴリー6の2倍の伝送帯域
次世代の10ギガビットイーサネットに対応 1000BASE-TX/10GBASE-Tなどの高速LANにも対応
RoHS基準値準拠

対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、ゲーム機ケーブルイーサネットRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)500コネクタタイプRJ-45コネクタ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
給電方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76667554HDLANF010CAT6ACAT6A17対応ブラックありストレート結線より線室内PoE対応
630
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
76667597HDLANF070CAT6ACAT6A77対応ブラックありストレート結線より線室内PoE対応
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
76667563HDLANF020CAT6ACAT6A27対応ブラックありストレート結線より線室内PoE対応
780
取扱い終了
返品不可
76667579HDLANF030CAT6ACAT6A37対応ブラックありストレート結線より線室内PoE対応
900
取扱い終了
返品不可
76667588HDLANF050CAT6ACAT6A57対応ブラックありストレート結線より線室内PoE対応
1,260
取扱い終了
返品不可
76667606HDLANF100CAT6ACAT6A107対応ブラックありストレート結線より線室内PoE対応
2,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする