LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅集光タイプ
本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1254
幅(mm)250
高さ(mm)63
消費電力(W)32.5 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHB42202
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)150.7 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4900
明るさ(Lm)5200
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ライトユニットEL-LU45034N AHTN
内容量1組
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76666644 | MY-B450343S/N AHTN | 18833441 | MY-B450443S/NAHTN |
![]() |
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 | 三菱電機 | 1セット | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |