LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅集光タイプ

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅集光タイプ 三菱電機

本体+ライトユニットのセット品

定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHV42301 ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)155.6 (200V時) 消費電力(W)32.5 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)5060 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76666784 MY-V450341S/N AHTN
36,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76666784 MY-V450341S/N AHTN 18812511 MY-V450441S/NAHTN MY-V450441S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18812511 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする