スーパーセラミ洗浄ノズル SF-15-12.4 G1/4
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック性ノズルチップが採用されています。
全長(mm)700
質量(g)550
取付ねじG1/4
穴径(inch)噴板:1/8MVNP15124
吐出量(L/min)【2.5Mpa】11.3【2.9Mpa】12.4【3.4Mpa】13.4
噴射角度【2.9Mpa】15°
タイプ銀ロウ付け
内容量1本
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |