麻場 麻場の 農業機械 麻場の 防除機・噴霧器 麻場の 動力式噴霧器パーツ 除草剤噴口 Zノズル 人力1頭口 G1/4 除草剤噴口 Zノズル 人力1頭口 G1/4 注文コード 76675263 注文コード 76675263 多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。 全長(mm)60 質量(g)12 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.8、【0.3Mpa】1.4 噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100° 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 450118620 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76675263 450118620 ¥1,450 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 11日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンスズラン4頭口(G1/4) 丸山製作所 税込¥8,239 ¥7,490 バスケットへ 【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット アイリスオーヤマ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所) 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 蓄圧式ポータブルシャワー マリンテック 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 伸縮ノズル2段2頭口 麻場 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 伸縮ノズル2段1頭口 麻場 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L SIS 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 充電式噴霧器 5Lハイパワー 工進 税込¥7,038 ¥6,398 (1) バスケットへ 充電式噴霧器 5L 工進 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 充電式噴霧器 5L 除草専用 工進 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ モーターセット動力噴霧器 初田工業 税込¥296,780~ ¥269,800~ バッテリー動噴 丸山製作所 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所 税込¥1,867,800 ¥1,698,000 バスケットへ 自走ラジコン動噴 丸山製作所 税込¥747,780~ ¥679,800~ 1ch ラジコン動噴 丸山製作所 税込¥494,780 ¥449,800 バスケットへ アルミキャリー動噴 丸山製作所 税込¥417,780 ¥379,800 バスケットへ 自走セット動噴 丸山製作所 税込¥472,780~ ¥429,800~ 自走ラジコン動噴 丸山製作所 税込¥857,780~ ¥779,800~ アルミキャリーセット動噴 丸山製作所 税込¥373,780 ¥339,800 バスケットへ ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所 税込¥1,647,800 ¥1,498,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械防除機・噴霧器動力式噴霧器パーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります 手動式噴霧器 手動式噴霧器パーツ 動力式噴霧器 噴霧器補修部品・関連商品 動力式噴霧器パーツ 噴霧器ホース/パイプ 散粒機・散布機・散粉機 シェアする マイページ 最近見た商品