グラッパー霧替噴口 人力用 G1/4

グラッパー霧替噴口 人力用 G1/4 麻場 グラッパー霧替噴口 人力用 G1/4 麻場

除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。
ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。

質量(g)135 吐出量(L/min)【0.2Mpa/アワ】0.7、【0.2Mpa/キリ】1.7 取付ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76675464 450121840
3,500
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする