タワー型冷風扇 風量3段階/リモコン式 /切タイマー
ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇。切タイマー付き(1/2/4/8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。風量切り替え3段階。外せる水タンク。着脱式フィルター。結露水トレー付き。リズム風/オートルーバースイング機能搭載。
用途冷風扇として。リビングファン フロアファン タワー型 スポットクーラー 涼風 取っ手付き シンプル 静音
風量調整3段階(弱・中・強)
消費電力(W)42/47(50/60Hz)
水タンク容量(L)約2.5(有効水量2.3)
コード長さ(m)約1.8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)24×29×72.3
質量(kg)4.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
1時間あたりの電気代目安(円)約1.1/約1.3(50Hz/60Hz)
操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風3パターン
保証期間1年
色ホワイトベージュ
内容量1台
注意
※冷風扇とは水が蒸発する際の気化熱を利用した送風機です。※本商品には、保冷材は付属しておりません。
※電気代は電気料金目安単価/Whを基に算出しています。