木質床材接着剤2wayパック

木質床材接着剤2wayパック - コニシ

各種木質床材の施工に適した、一液型変成シリコン樹脂系接着剤
木質床材に対し、優れた接着性で床暖房にも対応
束などにも優れた接着性があります。
床なり防止効果があります。
手絞り、ガン打ち、2通りの使用が可能
フローリング材(表面)に付着しても除去可能

用途
木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
床根太の接着
床暖房用木質床材の接着
鋼製束・プラスチック束の接着
主な用途木材ホワイト成分変成シリコーン樹脂系耐熱温度(℃)-20~120主なワークパーツ規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※常に水のかかる場所での用途には使用しないでください。
※防音および直貼りフローリングの施工には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76670607PX280C-X1個(760mL×12個)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76670598PX280C-X1個(760mL)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76670598PX280C-X76670607PX280C-XPX280C-X 木質床材接着剤2wayパック コニシ 76670607木質床材接着剤2wayパックコニシ1個(760mL×12個)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする