クラフトテープ<重ね貼り可>
用途で選べるジョインテックスオリジナルクラフトテープ。
重ね貼り可能、油性ペンで筆記可能、スリップ防止の3つの高機能を備えたタイプです。
- 用途
- 軽、中梱包用
- 材質
- 基材:クラフト、粘着剤:ゴム系
- テープ幅(mm)
- 50
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.14
- 主な用途
- 梱包用
- 内容量
- 1巻
注意
※重ね貼りは当製品同士に限ります。テープ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26























