TIME
TIME322Xシリーズ小さな穴用ピックアップS211
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様
針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN
測定範囲
100um
穴深さ(mm)
13.5
最小穴径(mm)
直径2Max
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76762483
TIME S211
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください