TIME
磁気・渦電流膜厚計プローブF1
仕様
最小曲率:1.5mm、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm
測定方式
磁気誘導
分解能
0.1um
測定範囲(μm)
0-1250
測定誤差
±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1~3)H%+1]um(2点校正)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76763007
プローブF1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください