TIME
磁気・渦電流膜厚計プローブF400
仕様
最小曲率:凸面1mm、最小領域:Φ3mm、基盤の臨界厚さ:0.2mm
測定方式
磁気誘導
分解能
0.1um
測定範囲(μm)
0-400、0-40(銅上のクロム板)
測定誤差
±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1~3)H%+0.7]um(2点校正)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76763034
プローブF400
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください