測色計 TCS-650

測色計 TCS-650 - TIME

プラスチック色測定
織物の色測定
食物色の測定
ペイントカラー測定
SCS光学エンジン
カメラファインダー
自動光補償
ETCリアルタイム補正
フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS)
カラーカード検索機能
測定時間 約2秒
測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm

仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:パルス光、測定波長範囲:360-740nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763217TCS-650
オープン
739,800
813,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする