NSK(ナカニシ)
iSpeed3コントローラ
付属品
電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個
最大出力(W)
150
消費電流(mA)
0.65(200V)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000~80000
空気消費量(NL/min)
30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76862669
8477 iSpeed3 100V
100
3500
2
¥
147,273
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76862687
8479 iSpeed3 200V
200
3500
2
¥
147,273
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
76862678
8478 iSpeed3 120V
120
3500
2
¥
147,000
取扱い終了
返品不可
76862696
8480 iSpeed3 230V
230
3500
2
¥
147,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください