エスパート500 コンパクトハンドピース

エスパート500 コンパクトハンドピース - NSK(ナカニシ)

1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。
低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。
特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。
トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。
スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。
スイッチカラーでモータタイプが分かります。
高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。
ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。
高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。
冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。
作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。
Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。
またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。
ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。
切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。
置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。
また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。
ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。
標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768633269091 ENK50C-HR
101,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする