NSK(ナカニシ)
エスパート500 トルクハンドピース
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ「NAKANISHIスマートスイッチ」付。
新機能「FiXpeed(R)」搭載。
付属品
スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚
全長(mm)
180.8
最大出力(W)
200
寸法D(Φmm)
28.3
コレット
CHHグループ(Φ0.3~3.175mm)
寸法d(Φmm)
13.3
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000~50000
寸法l1(mm)
59.4
寸法l2(mm)
121.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76863335
9092 ENK50T-HR
250
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください